• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kimme, P=4,5-3 Gg/1″ 844Tr-f UST

Artikel-Nr.: 4501025
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie 844 Tr
Herstellerbezeichnung Gewindemesseinsätze
Produktart Messschrauben-Einsatz
Ausführung Messflächen Messschneiden
Messflächen-Oberfläche gehärtet
Anzahl Messschrauben 1 St.
Länge gesamt 6 mm
Prüfprotokoll nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4501025
EAN / GTIN 4059192023010
Herstellernummer 4501025
L-Nummer L40080 3308
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Flankendurchmesser
  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft und Sprengring zum drehbaren Halten in der Bohrung
  • Verschleißfester Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

844 Tr

Merkmal:

  • Gewindeart: UST 60°
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Universalmessgeräte
  • Produktgruppenname: Multimar
  • Gewinde-Messelement: Kimme
  • Produktbezeichnung: Gewindemesseinsätze
  • Gewindeparameter: Flankendurchmesser
  • Produkttyp: 844 Tr
  • Flankenwinkel in Grad: 60°
  • Gewindesteigung in TPI: 4,5-3
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 6 mm
  • Schaftlänge: 6 mm
  • Schaftdurchmesser: 3.5 mm