ER25 SPR 9-10 Pinze ER DIN 6499 con rivestimento HARD TOUCH.

Codice art.: 4500274
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4500274
EAN / GTIN 7291075134490
Codice del produttore 4500274
Numero-L L24120 65

Descrizione

Descrizione:

Pinze ER, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 10 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 9 mm, Shank Size (SS) ER25

Proprietà:

  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 10 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 9 mm
  • Shank Size (SS) ER25