ER25 SPR 9-10 DIN 6499 ER vpenjalne stročnice

Št. art.: 4500274
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4500274
EAN/GTIN 7291075134490
Številka proizvajalca 4500274
L-število L24120 65

Opis

Opis:

ER stročnice, premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 10 mm, premer montaže, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 9 mm, velikost gredi (SS) ER25

Lastnosti:

  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 10 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 9 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER25