• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ER20 SPR 4-5 Pinze ER DIN 6499 con rivestimento HARD TOUCH.

Codice art.: 4500266
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4500266
EAN / GTIN 7291075134414
Codice del produttore 4500266
Numero-L L24120 84

Descrizione

Descrizione:

Pinze ER, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 5 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 4 mm, Shank Size (SS) ER20

Proprietà:

  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 5 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 4 mm
  • Shank Size (SS) ER20