• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

ER20 SPR 4-5 Kleština DIN 6499 ER

Artiklové číslo: 4500266
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4500266
EAN / GTIN 7291075134414
Číslo výrobce 4500266
L-číslo L24120 84

Popis

Popis:

Upínací kleštiny, montážní průměr, max. Strana obrobku (DCONXWS) 5 mm, montážní průměr, min Strana obrobku (DCONNWS) 4 mm, velikost hřídele (SS) ER20

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 5 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 4 mm
  • Velikost stopky (SS) ER20