GTI ER32 ST. 1″ Mandrini GTI portapinze ER DIN6499 con stelo cilindrico

Codice art.: 4500060
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4500060
EAN / GTIN 7291075156836
Codice del produttore 4500060
Numero-L L24120 142

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 1.969″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Connection Size (CSI) ER32 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 3.039″ ,Shank Size (SS) ST1

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.969″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 0.789″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.08″
  • Connection Size (CSI): ER32
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.039″
  • Lunghezza stelo (LS): 3.15″
  • Shank Size (SS): ST1