GTI ER32 ST. 1″ DIN 6499 ER Tapping Attachments with Straight Shanks

Réf.: 4500060
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4500060
EAN / GTIN 7291075156836
Réf. fabricant 4500060
Article hors catalogue L24120 142

Description

Description:

Mandrin à pince ,Diamètre corps (BD) 1.969″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Taille de lattachement (CSI) ER32 ,Longueur dépassement (LPR) 3.039″ ,Taille du corps (SS) ST1

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.969″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 0.789″
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 0.08″
  • Taille de lattachement (CSI): ER32
  • Longueur dépassement (LPR): 3.039″
  • Longueur attachement (LS): 3.15″
  • Taille du corps (SS): ST1