GTI ER32 ST. 1″ DIN 6499 ER Tapbevestigingen met Rechte Schachten

Artikelnummer: 4500060
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Weldonhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4500060
EAN/GTIN 7291075156836
Nummer fabrikant 4500060
L-nummer L24120 142

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 1,969″, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Connection Size (CSI) ER32, uitstekende lengte (LPR) 3,039″, schachtafmeting (SS) ST1

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,969″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 0,789″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,08″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER32
  • Uitstekende lengte (LPR): 3,039″
  • Schachtlengte (LS): 3,15″
  • Schachtafmeting (SS): ST1