Chiave maschio esagonale con impugnatura a T

Codice art.: 44958
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 44958
EAN / GTIN 4020772044954
Codice del produttore 44958
Numero-L L30090 41
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Cacciavite esagonale (mm) con manico a croce, lama: CROMO-VANADIO, temprato e nichelato.
Impugnatura: Plastica pura e resistente agli urti (senza cadmio), rossa.

Proprietà:

  • SW: 3 mm
  • SW: - La dogana
  • L1: 100
  • B: 80
  • L: 125
  • T: 16
  • peso: 24 g