Şurubelniţă hexagonală cu mâner tip T

Cod articol.: 44958
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 44958
EAN / GTIN 4020772044954
Număr producător 44958
L-Număr L30090 41
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurubelniță hexagonală (mm) cu mâner transversal, lamă: CROM VANADIU, călit și nichelat.
Mâner: Plastic pur, rezistent la impact (fără cadmiu), roșu.

Caracteristică:

  • SW: 3 mm
  • SW: - Vamă
  • L1: 100
  • B: 80
  • L: 125
  • T: 16
  • greutate: 24 g