Izvijač za notranji 6-kotnik s T-ročajem

Št. art.: 44958
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 44958
EAN/GTIN 4020772044954
Številka proizvajalca 44958
L-število L30090 41
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Šestrobi izvijač (mm) s križnim ročajem, rezilo: KROMIRAN VANADIJ, utrjen in ponikljan.
Ročaj: Čista plastika, odporna na udarce (brez kadmija), rdeča.

Lastnosti:

  • SW: 3 mm
  • SW: Carina
  • L1: 100
  • B: 80
  • L: 125
  • T: 16
  • Masa: 24 g