Tyrolit apparecchio freno 75x25x12,7 mm C80J5V18

Codice art.: 448482
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Codice articolo 448482
EAN / GTIN 9003174484820
Codice del produttore 448482
Numero-L L50140 1936
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questi ravvivatori vengono usati per la ravvivatura di tutti i tipi di mole abrasive diamantate ed al CBN, indipendentemente dal sistema di legante.
  • Il dispositivo di ravvivatura AV500 è ideale per la ravvivatura di mole a legante resinoide e metallico durante la rettifica a secco.
  • Le mole in carburo di silicio sono disponibili nel diametro da 75 mm.
  • La specifica 1C70M5V15 può essere utilizzata solo per strati resistenti.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 40m/s
  • Specifiche: C 80 J5 V18
  • Dimensione: D x T x H = 75 x 25 x 12,7

Vantaggi:

  • Processo di ravvivatura delicato
  • Usura ridotta

Uso:

  • I dischi per ravvivare sono adatti per la ravvivatura di tutti i tipi di dischi diamantati e CBN, indipendentemente dal loro sistema di rilegatura
  • La medicazione AV 500 è particolarmente adatta per la levigatura di dischi in resina sintetica e metallo in macinazione a secco

Nota:

  • Le mole per ravvivatura sono adatte alla ravvivatura di tutti i tipi di mole diamantate e in CBN, indipendentemente dal loro sistema di legante.
  • Il ravvivatore AV 500 è particolarmente adatto alla ravvivatura di dischi in resina sintetica e in metallo nella rettifica a secco.