Dispozitiv de retuşare 75x25x12,7 mm C80J5V18

Cod articol.: 448482
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 448482
EAN / GTIN 9003174484820
Număr producător 448482
L-Număr L50140 1936
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Aceste discuri de șlefuire sunt utilizate pentru șlefuirea tuturor tipurilor de discuri abrazive diamantate și CBN, indiferent de sistemele lor de liant. Dispozitivul de frezare AV 500 este deosebit de potrivit pentru frezarea discurilor cu liant de rășină și cu liant metalic la șlefuirea uscată. Discurile din carbură de siliciu sunt disponibile cu un diametru de 75 mm. Utilizați specificația 1C70M5V15 numai pentru acoperiri nesensibile.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 80
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : C 80 J5 V18
  • Dimensiuni (D x D x H): 75 x 25 x 12,7 mm
  • Diametru: 75 mm
  • Concentrație: 25 mm
  • Alezaj: 12,7 mm

Avantaj:

  • Proces de rectificare delicat
  • Uzură redusă

Aplicaţie:

  • Discurile de pansare sunt potrivite pentru pansarea tuturor tipurilor de discuri de rectificat cu diamant și CBN, indiferent de sistemele lor de liant
  • Dispozitivul de pansare AV 500 este deosebit de potrivit pentru pansarea discurilor cu liant de rășină și cu liant metalic pentru rectificare uscată

Notă:

  • Discurile de pansare sunt potrivite pentru pansarea tuturor tipurilor de discuri de rectificat cu diamant și CBN, indiferent de sistemele lor de liant
  • Dispozitivul de pansare AV 500 este deosebit de potrivit pentru pansarea discurilor cu liant de rășină și cu liant metalic pentru rectificare uscată