Everest 2DE - Scala estr. 2 x 10 p.

Codice art.: 44820
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,42 m
Numero di componenti della scala 2
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 10
Profondità pioli 0,038 m
Distanza pioli 265 mm
Connessione tra pioli e montanti es. bordata
Es. regolabile in altezza si
Altezza di lavoro circa 5,65 m
Es. pieghevole no
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Peso 11,3 kg
Lunghezza scala retratta 2,98 m
Tipo di prodotto Scala d’appoggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 44820
EAN / GTIN 4003866448203
Codice del produttore 44820
Numero-L L90050 11
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
  • I due elementi di scala utilizzabili anche separatamente come scale da appoggio.
  • Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
  • Guarniture di guida ad accoppiamento di forma in profilato estruso in lega leggera.
  • Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 5.65 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
  • Larghezza esterna 420 mm
  • Larghezza esterna della scala inferiore 420 mm
  • Larghezza traversa 0.9 m
  • Lunghezza scala, chiusa 2.98 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di pioli 10
  • Numero di pioli 2 × 10
  • Peso 11.3 kg
  • Profondità del gradino 38 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.