Everest 2DE - výsuvný žebřík 2 x 10 příček

Artiklové číslo: 44820
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,42 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 10
Hloubka příčle 0,038 m
Vzdálenost příčlí 265 mm
Spojení vzpěry a příčlí olemované
Výškově nastavitelné ano
Pracovní výška cca 5,65 m
Skládací ne
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 11,3 kg
Žebřík délka zasunutá 2,98 m
Druh produktu Příložné žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44820
EAN / GTIN 4003866448203
Číslo výrobce 44820
L-číslo L90050 11
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Bezpečné, flexibilní a pro velké výšky s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.
  • Pohodlné a přesné nastavení výšky z příčky na příčku v krocích po 280 mm.
  • Obě části žebříku lze používat i samostatně jako samostatné žebříky.
  • Robustní trojúhelníková příčka z lisovaného profilu s vodorovným nášlapem v místě použití.
  • Tvarově přizpůsobené vodicí kování z extrudovaného hliníkového profilu.
  • Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 5,65 m
  • Zatížení max. 150 kg
  • Šířka příčky 0,9 m
  • Hmotnost 11,3 kg
  • Délka zasunutého žebříku 2,98 m
  • Materiál hliník
  • Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
  • Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
  • Počet příček 10
  • Počet klíčků 2 × 10
  • Hloubka kroku 38 mm
  • Vnější šířka 420 mm
  • Vnější šířka spodního žebříku 420 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.