Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature con uscita dati, Altezza tracciatura: 300mm

Codice art.: 445136 300
Sconto
715,26 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 39,70 € /pz.
  • 64,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tracciatura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia USB
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Altezza tracciatura 300 mm
Risoluzione 0,01 mm
Altezza cifre 12 mm
Limite di errore 0,03 mm
Interfaccia Porta USB; Interfaccia USB
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Sezione trasversale colonna 35×12 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Funzione di PRESET si
Durata batterie circa 20.000 h
Metrologia digitale
Lunghezza della superficie base 149 mm
Larghezza della superficie base 100 mm
Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445136 300
EAN / GTIN 4946368859248
Codice del produttore 570-402
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

La riga graduata ABSOLUTE non richiede alcuna impostazione di un nuovo punto di riferimento dopo la riaccensione e non presenta limiti alla velocità di spostamento. Pratica manopola di grandi dimensioni. Punta a tracciare con riporto in metallo duro e uscita dati Digimatic. Ampio display LCD (altezza cifre 12 mm) per una lettura facile e senza errori.

Fornitura:

Inclusi batterie n. art. 081560 Dim. 357, 1 punta a tracciare con riporto in metallo duro n. art. 443510 Dim. 300.

Accessori speciali:

Supporto n. art. 445180, cavo per la trasmissione dati n. art. 497080.