821 NG grande tavolo di misura 400 x 300 mm

Codice art.: 4435110
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
Material Messfläche Granit; Hartgestein
Oberfläche Messfläche geläppt
mit Messarm ja
Durchmesser Messuhraufnahme D 8 mm
mit Feinjustierung no
Gelenkarm ja
Messhöhe max. 430 mm
Tisch Länge 400 mm
Tisch Breite 300 mm
Norm DIN 876
Gewicht 48 kg
Produktart Messtisch

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4435110
EAN / GTIN 4059192017484
Codice del produttore 4435110
Numero-L L40100 725
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Design estremamente stabile
  • Piano del tavolo in granito nero duro, lappato
  • Colonna e braccio di prolunga regolabile di dimensioni robuste per un'elevata rigidità di flessione
  • Realizzati in acciaio inox lucidato
  • Braccio di prolunga dotato di freno a caduta

Descrizione:

Tavolo di misura grande in granito duro MarStand 821 NG
  • Campo di lavoro a: 0 - 430 mm
  • Foro: 8H
  • Regolazione fine

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Tolleranza di planarità DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Nome del prodotto: Grande tavolo di misura in granito duro
  • Foro di montaggio: 8H7
  • Tipo di prodotto: 821 NG
  • Campo di lavoro a: 0 - 430
  • Peso del prodotto: 48.00 kg