{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material suprafața de măsurare | granit; granit | |
| Suprafața de măsurare | lăpuit | |
| Cu braț de măsurare | ja | |
| Diametrul manometru de măsurare D | 8 mm | |
| Cu reglare fină | nu | |
| Braţ articulat | ja | |
| Înălţime de măsurare maximă | 430 mm | |
| Lungime masă | 400 mm | |
| Lăţime masă | 300 mm | |
| Standard | DIN 876 | |
| Greutate | 48 kg | |
| Tip produs | masă pentru măsurare |
| Cod articol | 4435110 | |
| EAN / GTIN | 4059192017484 | |
| Număr producător | 4435110 | |
| L-Număr | L40100 725 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |