• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mola per rettifica in piano pendolare 350x40x127 mm acciaio

Codice art.: 441350
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 441350
EAN / GTIN 9003174413509
Codice del produttore 441350
Numero-L L50140 403
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questo disco per rettifica in piano pendolare garantisce un impiego universale su acciai altolegati e HSS. Ciò è ottenuto grazie all’impiego di corindoni speciali e miscele con corindoni sinterizzati combinati con speciali sistemi di legante. Le migliori prestazioni di asportazione possono essere ottenute con miscele di corindone sinterizzato come 454A. Il livello di qualità immediatamente superiore è il disco VIB-STAR CBN di Tyrolit con legante in resina sintetica.

Proprietà:

  • Forma: diritte
  • Grandezza della grana: 46
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : SD78A 462 II8P VB3 F
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 350 x 40 x 127 mm
  • Diametro del contenitore: 350 mm
  • Spessore: 40 mm
  • Foro: 127 mm
  • Materiali adatti: HSS, acciaio

Vantaggi:

  • Buone prestazioni di asportazione
  • Ampio campo di impiego
  • Elevata redditività

Uso:

  • Per la rettifica in piano pendolare di pezzi in acciai altolegati e HSS