Rectificado en plano pendular, cerámico convencional 350 x 40 x 127 mm SD78A 462 II8P VB3 F

Número de artículo: 441350
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva plana

Identificación y clasificación

Número de artículo 441350
EAN / GTIN 9003174413509
Número del fabricante 441350
Número L L50140 403
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Este disco de rectificado plano pendular garantiza un uso universal en aceros de alta aleación y HSS. Esto se consigue mediante el uso de corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales. Con mezclas de corindón sinterizado como la 454A se pueden alcanzar los mayores rendimientos de arranque de viruta. El siguiente nivel de calidad es el disco VIB-STAR CBN de Tyrolit con aglomerante de resina sintética.

Característica:

  • Forma: recta
  • Tamaño de grano: 46
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Especificación : SD78A 462 II8P VB3 F
  • Dimensiones (D x T x H): 350 x 40 x 127 mm
  • Diámetro del recipiente: 350 mm
  • Espesor: 40 mm
  • Taladro: 127 mm
  • Aptitud del material: HSS, acero

Ventaja:

  • Buen rendimiento de arranque de viruta
  • Aplicación universal
  • Rentabilidad elevada

Aplicación:

  • Para el rectificado plano pendular de piezas de trabajo de aceros de alta aleación y HSS