Reciprocating surface grinding disc 350x40x127 mm 97A462H8AV237 steel

Réf.: 441350
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules plates

Identification et classification

Référence article 441350
EAN / GTIN 9003174413509
Réf. fabricant 441350
Article hors catalogue L50140 403
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ce disque de rectification plane pendulaire garantit une utilisation universelle sur les aciers fortement alliés et l’acier rapide. Ceci est obtenu grâce à l’utilisation de corindons spéciaux et de mélanges avec des corindons frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux. Les mélanges de corindon fritté tels que le 454A permettent d’atteindre des performances d’usinage maximales. Le disque VIB-STAR CBN de Tyrolit à liant résine synthétique constitue le niveau de qualité supérieur.

Caractéristique(s):

  • Forme: droit
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spécification : SD78A 462 II8P VB3 F
  • Dimensions (D x T x H): 350 x 40 x 127 mm
  • Diamètre: 350 mm
  • Epaisseur: 40 mm
  • Alésage: 127 mm
  • Matériaux compatibles: HSS, acier

Avantage(s):

  • Bonnes performances d’usinage
  • Utilisation universelle
  • Rentabilité élevée

Utilisation:

  • Pour la rectification plane pendulaire de pièces en aciers fortement alliés et en acier rapide