Supporto magnetico per comparatore con regolazione micrometrica, Modello: 120SF

Codice art.: 441170 120SF
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
193 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità arco 178 mm
Lunghezza braccio articolato L1 56 mm
Lunghezza braccio articolato L2 51 mm
Filettatura di raccordo sotto M5
Forza di adesione 320 N
Carico massimo 2,7 kg
Lunghezza base magnetica 40 mm
Larghezza base magnetica 30 mm
Altezza base magnetica 35 mm
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 441170 120SF
EAN / GTIN 7290005397349

Descrizione

Esecuzione:

Supporto magnetico per comparatore con bloccaggio meccanico centrale. I tre snodi vengono bloccati con una sola manopola. Forza di serraggio regolabile in continuo con elevata stabilità. I giunti sferici consentono un posizionamento rapido e semplice. Base magnetica con appoggio prismatico e commutatore.
Portacomparatore standard con gambo d’attacco di ⌀ 8 mm e prisma di tenuta, base magnetica con microregolazione.

Esecuzione - immagine:

Microregolazione sulla base magnetica

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello