Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de magneetvoet 120SF

Artikelnummer: 441170 120SF
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Uitsteeklengte 178 mm
Lengte statiefarm L1 56 mm
Lengte statiefarm L2 51 mm
Aansluitdraad onder M5
Hechtkracht 320 N
Maximale belasting 2,7 kg
Magneetvoet lengte 40 mm
Magneetvoet breedte 30 mm
Magneetvoet hoogte 35 mm
Producttype Meetstatief

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 441170 120SF
EAN/GTIN 7290005397349

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanisch magneetmeetstatief met mechanische centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten. Magneetvoet met draaischakelaar en prismazool.
Standaard-meetklokopname voor opspanschacht ⌀ 8 mm en prismahouder, magneetvoet met fijninstelling.

Uitvoering - afbeelding:

Fijninstelling aan de magneetvoet

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen