Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi prie magnetinio pado 120SF

Prekės Nr.: 441170 120SF
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išnešimas 178 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L1 56 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L2 51 mm
Prijungimo sriegis apačioje M5
Sukibimo jėga 320 N
maksimali apkrova 2,7 kg
Magnetinio pado ilgis 40 mm
Magnetinio pado plotis 30 mm
Magnetinio pado aukštis 35 mm
Produkto rūšis Matavimo trikojis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 441170 120SF
EAN / GTIN 7290005397349

Aprašymas

Modelis:

Mechaninis magnetinis matavimo stovas su mechaniniu centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą. Magnetinis padas su jungikliu ir prizmine baze.
Standartinis laikrodinio indikatoriaus laikiklis, jungiamajam antgaliui ⌀ 8 mm ir užveržimo prizmei, magnetinis padas su reguliatoriumi.

Aprašymas – paveikslėlis:

Tikslus reguliatorius ant magnetinio pado

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys