Chiave a forchetta doppia ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 4 ∙ 70 mm

Codice art.: 440-4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 440-4
EAN / GTIN 4000896020133
Codice del produttore 440-4
Numero-L L60140 2992

Descrizione

Descrizione:

  • Esecuzione forgiata
  • Stessa apertura della chiave
  • Esecuzione corta, sottile
  • Posizione bocca: 15° x 75°
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 4 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 70 mm
  • Peso netto (kg): 0 kg