Kettős nyitott végű csavarkulcs

Cikkszám: 440-4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 440-4
EAN / GTIN 4000896020133
Gyártó száma 440-4
L-szám L60140 2992

Leírás

Leírás:

  • Kovácsolt design
  • Azonos méreKarosszéria szintező csavarkulcs
  • Rövid, vékony kialakítás
  • Száj helyzete: 15° x 75°
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 4 mm
  • Méretek / hosszúság: 70 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0 kg.