• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Maulschlüssel 4 mm Außen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 440-4
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440-4
EAN / GTIN 4000896020133
Herstellernummer 440-4
L-Nummer L60140 2992

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedete Ausführung
  • Gleiche Schlüsselweiten
  • Kurze, dünne Ausführung
  • Maulstellung: 15° x 75°
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 4 mm
  • Abmessungen / Länge: 70 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg