Dispositivo di controllo KPE30 per calibri per attributi e spine di calibratura

Codice art.: 439562
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 30,1 mm
Utilizzo semi-automatica
Tipo di prodotto Strumento di misura lineare
Lunghezza complessiva 400 mm
Larghezza complessiva 300 mm
Altezza complessiva 650 mm
Peso 11 kg
Certificato di collaudo
Forza di misura min. 0,1 N
Forza di misura max. 3 N
Risoluzione 0,01 µm
Interfaccia collegamento al PC
Con display
Tipo di display LCD
Salvataggio dei valori di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 439562
EAN / GTIN 2050002081062
Codice del produttore 06739001
Produttore/persona responsabile Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 Suhl, Deutschland, www.feinmess-suhl.com

Descrizione

Esecuzione:

Il dispositivo di controllo piccolo KPE30 è adatto a una misurazione rapida e sicura della massima precisione di componenti cilindrici e sferici e oggetti da misurare fino a una Dimensione 30 mm. Grazie al corpo base robusto e pesante in quarzo sintetico, gli influssi esterni vengono completamente eliminati. La struttura compatta ne permette l'installazione flessibile, sia nelle sale metrologiche come anche nell'impiego mobile.

Vantaggi:

  • Corsa di misurazione lunga: 30 mm.
  • Sistema di controllo sicuro e ad alta precisione grazie al rispetto del principio di misurazione di Abbe.
  • Risultati delle misurazioni indipendenti dall’utente.
  • Risultati delle misurazioni riproducibili e affidabili.
  • Ideale per l’uso mobile.
  • Con unità di visualizzazione PU26 a lettura diretta e modificabile.
  • Forza di misura variabile da 0,1 N a 3 N (opzionale).
  • Superfici di contatto regolabili.
  • Appoggio per spine di calibratura, calibri a tampone filettati e non.

Uso:

Dispositivo di prova per uso su:
  • oggetti di forma sferica
  • oggetti di forma cilindrica come i rulli
  • Spine di riscontro
  • Calibri a tampone
  • Calibri filettati a tampone

per il controllo di calibri per attributi lisci e spine di calibratura.

Fornitura:

Dispositivo di controllo piccolo incl. unità di visualizzazione, cavo adattatore, manipolatore della forza di misura, set di gruppi di misurazione, software per l'acquisizione dei valori di misura in Excel, rapporto di taratura.
Appoggio per calibri per attributi e spine di calibratura