Instrument de contrôle KPE30 pour jauges lisses et piges de contrôle

Réf.: 439562
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 30,1 mm
Utilisation automatique
Type de produit appareil de mesure de longueur
Longueur totale 400 mm
Largeur totale 300 mm
Hauteur totale 650 mm
Poids 11 kg
Certificat d’étalonnage oui
Force de mesure min. 0,1 N
Force de mesure max. 3 N
Résolution 0,01 µm
Interface connexion PC
Avec écran oui
Type d’écran LCD
Mémorisation des valeurs mesurées oui

Identification et classification

Référence article 439562
EAN / GTIN 2050002081062
Réf. fabricant 06739001
Fabricant/personne responsable Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 Suhl, Deutschland, www.feinmess-suhl.com

Description

Exécution:

Le petit instrument de contrôle KPE30 convient pour les mesures rapides et sûres avec une précision maximale de pièces cylindriques et sphériques et d'objets à mesurer jusqu'à une taille de 30 mm. Le corps de base lourd et robuste en fonte minérale permet d'éliminer dans une large mesure les influences externes. Grâce à sa forme compacte, il s'installe aisément, que ce soit en salle de mesure ou en utilisation mobile.

Avantage(s):

  • Longue course de mesure de 30 mm.
  • Système de contrôle sûr et de haute précision grâce au respect du principe de mesure d’Abbe.
  • Résultats de mesure indépendants de l’utilisateur.
  • Résultats de mesure reproductibles et fiables.
  • Idéal pour une utilisation mobile.
  • Avec unité d’affichage PU26, lecture directe et traitement aisé des données.
  • Force de mesure variable de 0,1 N à 3 N (option).
  • Surfaces de mesure ajustables.
  • Support pour piges de contrôle, tampons lisses ou tampons filetés.

Utilisation:

Instrument de contrôle pour:
  • Objets sphériques, par ex. billes
  • Objets cylindriques, par ex. galets
  • Piges de contrôle
  • Tampons lisses
  • Tampons filetés

pour le contrôle de jauges lisses, piges de contrôle.

Livraison:

Petit instrument de contrôle avec unité d'affichage, câble adaptateur, manipulateur de force de mesure, jeu de têtes de mesure, logiciel de transfert des valeurs mesurées dans Excel, certificat de conformité.
Support pour jauges et piges de contrôle