Rivest.schiuma oM, p.IM: 750x550x380mm

Codice art.: 43877
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso
Espanso pre-tagliato con laser no
Caratteristiche resistente all’olio
Materiale Polietilene (PE)
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43877
EAN / GTIN 4003866438778
Codice del produttore 43877
Numero-L L90010 1376
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Rivestimento durevole e resistente all'abrasione in materiale espanso PE.
  • Incluso materiale espanso sul fondo e granulare nel coperchio.
  • Soluzione adatta alle serie K424 XC, K470, Eurobox e ZARGES Box.

Proprietà:

  • Altezza interna 380 mm
  • Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 550 mm × 380 mm
  • Lunghezza interna 750 mm
  • Peso 1.5 kg