Pěnové obložení oM, 750x550x380mm

Artiklové číslo: 43877
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem ne
Vlastnosti odolná proti oleji
Materiál Polyetylen (PE)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43877
EAN / GTIN 4003866438778
Číslo výrobce 43877
L-číslo L90010 1376
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Univerzální ochrana citlivých předmětů.
  • Odolná a otěruvzdorná podšívka z pěny PE.
  • Včetně základní pěny a samolepicí pěny s hroty ve víku.
  • Vhodné pro řady K424 XC, K470, Eurobox a ZARGES Box.

Charakteristika:

  • Hmotnost 1,5 kg
  • Vnitřní rozměry D x Š x V 750 mm × 550 mm × 380 mm
  • Vnitřní výška 380 mm
  • Vnitřní délka 750 mm