• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Comparatore a leva Rubytast, lunghezza asta tastatrice 12,5 mm montato su rubini, Intervallo di misurazione per direzione / ⌀ Cassa: 0,1/40mm

Codice art.: 436254 0,1/40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 26,90 € /pz.
  • 21,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
111 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione per direzione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 2270
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 2270
Intervallo di misurazione per direzione 0,1 mm
Risoluzione 0,002 mm
Errore ammesso fe 2,7 µm
Errore ammesso totale ftotale 3,5 µm
⌀ Sfera di misura 2 mm
Movimento tastatore 2×120 grado
Lunghezza tastatore 11,8 mm
Forza di misura 0,15 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 40 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 436254 0,1/40
EAN / GTIN 7630041110586
Codice del produttore 01811001

Descrizione

Esecuzione:

Lettura 2/1000.
Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.
Montato su rubini.
TESA − Meccanismo montato su rubini con sfera di misura in HM. Corpo robusto monoblocco; amagnetica. Swiss Made.

Uso:

Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l’errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l’allineamento di pezzi.

Fornitura:

Incluso codolo di serraggio ⌀ 8 mm.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

Ricambi:

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

Nota:

Informazioni supplementari DIN 2270: Risoluzione 0,002/0,001 − errore ammesso 2 µm, errore ammesso totale 4 µm, errore di inversione 2 µm.

Download & documenti

Prodotti correlati