{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | DIN 2270 | |
| Mjerno područje po smjeru | 0,1 mm | |
| Očitavanje | 0,002 mm | |
| Raspon odstupanja fe | 2,7 µm | |
| Ukupan raspon odstupanja fges | 3,5 µm | |
| Mjerna kugla⌀ | 2 mm | |
| Zakretno područje | 2×120 stupanj | |
| Duljina mjernog kraka | 11,8 mm | |
| Snaga mjerenja | 0,15 N | |
| ⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
| Mjerna tehnika | analogno | |
| ⌀ kućišta | 40 mm | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Vrsta proizvoda | Mjerni sat s osjetnom polugicom |
| Broj artikla | 436254 0,1/40 | |
| EAN / GTIN | 7630041110586 | |
| Broj proizvođača | 01811001 |