• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

902 inserto di estensione, lunghezza 50 mm

Codice art.: 4360018
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4360018
EAN / GTIN 4059192015138
Codice del produttore 4360018
Numero-L L40080 770
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Per l'uso in comparatori, indicatori di precisione e sonde con filettatura di connessione M2,5

Descrizione:

  • 902 Inserto di misura sferico, acciaio temprato, l = 50 mm, r = 6 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Inserto di misura sferico
  • Design Superficie di misura: Sferico
  • Nome del gruppo di prodotti: Calibri a quadrante
  • Nome del gruppo di prodotti: MarCator
  • Materiale Superficie di misura: Acciaio temprato
  • Categorie di accessori (eShop): 902 Inserti di misura sferici
  • Tipo di prodotto: 902
  • Dimensione l in mm: 50 mm