902 verlengstuk, lengte 50 mm

Artikelnummer: 4360018
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Meettaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4360018
EAN/GTIN 4059192015138
Nummer fabrikant 4360018
L-nummer L40080 770
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Voor gebruik in meetklokken, precisie-indicatoren en tasters met M2.5 aansluitschroefdraad

Omschrijving:

  • 902 Bolvormig meetelement, gehard staal, l = 50 mm, r = 6 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Bolvormig meetelement
  • Ontwerp Meetoppervlak: Sferisch
  • Naam productgroep: Meetklokken
  • Naam productgroep: MarCator
  • Materiaal Meetoppervlak: Gehard staal
  • Categorie accessoires (eShop): 902 Bolvormige meetbits
  • Type product: 902
  • Afmeting l in mm: 50 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan