{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint® | |
| Imballaggio | singoli | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Forma ganasce/forchetta | Es. mezzotonda | |
| Per | wire (hard); wire (soft); wire (soft); cable (external diameter) | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Tronchese con tagliente laterale | |
| Materiale | Acciaio al carbonio (C70) | |
| Processo di produzione | Es. temprata | |
| Normativa | DIN ISO 5749 | |
| Lunghezza complessiva | 140 mm |
| Codice articolo | 43451 | |
| EAN / GTIN | 4010995434519 | |
| Codice del produttore | 43451 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |