{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Seitenschneider Industrial mit DynamicJoint® | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Oblika čeljusti/vilic | ploščato-okroglo | |
| Primerno za | žica (trda); žica (mehka); žica (mehka); kabel (zunanji premer) | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | stranske ščipalne klešče | |
| Material | ogljikovo jeklo (C70) | |
| Postopek izdelave | kaljeno | |
| Standard | DIN ISO 5749 | |
| Celotna dolžina | 140 mm |
| Številka izdelka | 43451 | |
| EAN/GTIN | 4010995434519 | |
| Številka proizvajalca | 43451 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |