• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Comparatore digitale lettura 0,001 mm, Campo di misura: 25mm

Codice art.: 434334 25
Sconto
505,62 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 24,70 € /pz.
  • 75,40 € /pz.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 0 mm - 25 mm
Risoluzione 0,001 mm
Risoluzione 0,00005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,004 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB
Grado di protezione IP IP 54
Forza di misura 0,65 – 1,15 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Funzione di PRESET si
Metrologia digitale
Materiale corpo Alluminio
⌀ Alloggiamento 59,5 mm
Spessore della cassa 32,9 mm
Asola sul fondello del comparatore no
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434334 25
EAN / GTIN 4062406720148
Codice del produttore 434334 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con robusto alloggiamento in alluminio e display molto grande con LED di tolleranza a tre colori integrato. Modalità risparmio e riaccensione automatica, sistema assoluto. Min/Max/Delta, tolleranza, fattore di conversione, Auto-Off. Preimpostazione misura (Preset) di un qualsiasi valore. Inversione della direzione di conteggio.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, levetta di sollevamento n. art. 434212, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910, Battery Pack n. art. 404310.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Utilizzare solo in modo conforme ai dati tecnici.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Evitare vibrazioni, movimenti bruschi, oscillazioni e colpi.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti o fiamme libere.
  • Per sostituire le batterie, aprire l’alloggiamento solo dalla parte del coperchio del vano batterie.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati