Digitale meetklok aflezing 0,001 mm 25 mm

Artikelnummer: 434334 25

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 23,30 / st.
  • € 71,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 54

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 25 mm
Aflezing omschakelbaar 0,001 mm
Aflezing omschakelbaar 0,00005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,004 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
IP-klasse IP 54
Meetkracht 0,65 – 1,15 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Preset-functie ja
Meettechniek Digitaal
Materiaal behuizing Aluminium
Behuizing-⌀ 59,5 mm
dikte van de behuizing 32,9 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434334 25
EAN/GTIN 4062406720148

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale meetklok met robuuste aluminium behuizing en zeer groot display met geïntegreerde driekleurige tolerantie-lichtdiodes. Spaarstand en automatisch opnieuw inschakelen, absoluut systeem. Min/Max/Delta, tolerantie, omrekeningsfactor, Auto-Off. Standaardmaatinstelling (Preset) van een willekeurige waarde. Telrichting omkeerbaar.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Datakabel nr. 498948, tasterlichter nr. 434212, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910, Battery Pack nr. 404310.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen