{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | Norma interna | |
| Campo di misura | 12,5 mm | |
| Risoluzione | 0,001 mm | |
| Risoluzione | 0,00005 pollici | |
| Risoluzione | mm / pollici | |
| Limite di errore | 0,004 mm | |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C | |
| Forza di misura | < 2 N | |
| ⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
| Metrologia | digitale | |
| ⌀ Alloggiamento | 57 mm | |
| Spessore della cassa | 27 mm | |
| Asola sul fondello del comparatore | no | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
| Tipo di prodotto | Comparatore |
| Codice articolo | 434280 12,5 | |
| EAN / GTIN | 7630041111217 | |
| Codice del produttore | 01930256 |