• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Ceas comparator digital Citire 0,001 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm

Cod articol: 434280 12,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 25,40 € /buc.
  • 20,40 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 12,5 mm
Citire comutabilă 0,001 mm
Citire comutabilă 0,00005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,004 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C
Forţă de măsurare < 2 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Tehnică de măsurare digital
⌀ carcasă 57 mm
Grosime carcasă 27 mm
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator nu
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434280 12,5
EAN / GTIN 7630041111217
Număr producător 01930256

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu afişaj combinat de scară şi cifre (înălţimea cifrelor 10 mm) precum şi repere indicatoare de toleranţă mecanice. Câmpul de afişare / de taste rotativ până la 270°.

Funcţionare:

Mod de măsurare ABS/REL. Afişaj grafic a valorilor limită introduse. Deconectare automată, funcţie PRESET, ieşire date, direcţie de numărare comutabilă. Câmp de taste blocabil.
Max, Min, Max-Min (TIR), poziţie zero, funcție PRESET.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498950, palpatoare de schimb şi speciale Cod 434900; 434910.