• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,001 mm, mjerno područje: 12,5mm

Artikl br.: 434280 12,5

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 26,92 € kom.
  • 21,62 € kom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: RS232C-sučelje; RS232C sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 12,5 mm
Očitavanje 0,001 mm
Očitavanje 0,00005 col
Očitavanje mm / cola
Granica odstupanja 0,004 mm
Prihvat RS232C-sučelje; RS232C sučelje
Snaga mjerenja < 2 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Mjerna tehnika digitalno
⌀ kućišta 57 mm
Debljina kućišta 27 mm
Karika na poleđini mjernog sata ne
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 434280 12,5
EAN / GTIN 7630041111217
Broj proizvođača 01930256

Opis

Izvedba:

Digitalni mjerni sat s kombiniranim prikazom skale i znamenki (visina znamenki 10 mm) kao i s mehaničkom oznakom tolerancije. Zaslon/upravljačka tipkovnica može se okretati do 270°.

Funkcija:

Način mjerenja ABS/REL. Grafički prikaz unesenih graničnih vrijednosti. Automatsko isključivanje, funkcija prednamještanja, izlaz podataka, prespojivi smjer mjerenja. Upravljačku je tipkovnicu moguće blokirati.
Maks., min., maks.-min. (TIR), postavljanje na nulu, funkcija PRESET.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498950, rezervna i specijalna ticala br. 434900; 434910.