• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Comparatore digitale lettura 0,001 mm, Intervallo di misurazione: 12,5mm

Codice art.: 434210 12,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 25,40 € /pz.
  • 20,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 12,5 mm
Risoluzione 0,001 mm
Risoluzione 0,00005 pollici
Risoluzione mm / pollici
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,003 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C
Forza di misura 0,65 − 0,9 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia digitale
⌀ Alloggiamento 59,5 mm
Spessore della cassa 32,9 mm
Asola sul fondello del comparatore no
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434210 12,5
EAN / GTIN 7640125716368

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassa in alluminio con ampio display, cifre di 11 mm. Modalità risparmio e riaccensione automatica, sistema assoluto. Azzeramento in qualsiasi posizione per semplificare la comparazione tra i valori misurati. Min/Max/Delta, tolleranza, fattore di conversione, Auto-Off. Preimpostazione misura (Preset) di un qualsiasi valore. Possibilità di memorizzare due valori di riferimento. Pulsante personalizzabile per la funzione da scegliere. Inversione della direzione di conteggio.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, levetta di sollevamento n. art. 434212, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910.

Download & documenti

Prodotti correlati