{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Tipo di batteria | Litio (Li) | |
| Grado di protezione IP | IP42 | |
| Denominazione originale prodotto | 1086 R-HR; MarCator | |
| Materiale corpo | metallo | |
| Visualizzazione | es. digitale | |
| Forza di misura min. | 0,65 N | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Diametro del codolo di serraggio | 8 mm | |
| Normativa | norma interna | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Unità lettura | millimetre; inch | |
| Lettura, pollici | 0 pollici | |
| Funzione di PRESET | si | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | comparatore |
| Codice articolo | 4337697KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192061678 | |
| Codice del produttore | 4337697KAL | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |