{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Stopień ochrony IP | IP42 | |
| Oznaczenie producenta | 1086 R-HR; MarCator | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Pomiar siły min. | 0,65 N | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Degré de protection IP | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Odczyt, cal | 0 cal | |
| Funkcja preset | oui | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Référence article | 4337697KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192061678 | |
| Réf. fabricant | 4337697KAL | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |