{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau boîtier | métal | |
| Affichage | mode analogique | |
| Référence fabricant | 1003 | |
| Plage de mesure min | -0,05 mm | |
| Emballage | Etui | |
| Plage de mesure max. | 0,05 mm | |
| Erreur admissible | 0,002 mm | |
| Caractéristique comparateur | antichocs; monté sur rubis | |
| Valeur de graduation, mode analogique | 0,001 mm | |
| Index de tolérance réglables | oui | |
| Unité de lecture, mode analogique | millimètre | |
| lecture | 0,001 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | comparateur |
| Référence article | 4334010 | |
| EAN / GTIN | 4059192014148 | |
| Réf. fabricant | 4334010 | |
| Article hors catalogue | L40080 858 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |