Chiave a doppio taglio SW 24 x 28 mm L.196 mm

Codice art.: 43332428
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 43332428
EAN / GTIN 4018754344390
Codice del produttore 43332428
Numero-L L60010 7918

Descrizione

Descrizione:

  • DIN 896 forma B, design migliorato: Perfettamente disegnato da un unico pezzo!
  • Tubo in acciaio di precisione ST55 cromato

Proprietà:

  • d1: 32,1 mm
  • d2: 36,7 mm
  • Lunghezza [mm]: 196 mm
  • Peso: 320 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 24 x 28 mm