• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de vaso doble SW 24 x 28mm L.196mm

Número de artículo: 43332428
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
Número de artículo 43332428
EAN / GTIN 4018754344390
Número del fabricante 43332428
Número L L60010 7918

Descripción

Descripción:

  • DIN 896 forma B, diseño mejorado: ¡Extraído a la perfección de «una sola pieza»!
  • Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Característica:

  • d1: 32,1 mm
  • d2: 36,7 mm
  • Longitud [mm): 196 mm
  • Peso: 320 g
  • Anchura entre planos [mm]: 24 x 28 mm