Dopsleutel SW 24 x 28mm L.196mm

Artikelnummer: 43332428
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
Artikelnummer 43332428
EAN/GTIN 4018754344390
Nummer fabrikant 43332428
L-nummer L60010 7918

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 896 vorm B, verbeterd ontwerp: Naadloos ontleend aan „één stuk”!
  • Precisiestalen buis ST55 verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 32,1 mm
  • d2: 36,7 mm
  • Lengte [mm): 196 mm
  • Gewicht: 320 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 24 x 28 mm