Piirrotus- ja pintalevy 300X300 mm

Tuote nro.: 431510 300X300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 876/1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 876/1
Tasomaisuustoleranssi 0,013 mm
Kokonaiskorkeus 60 mm
Paino 14 kg
Tuotetyyppi Mittalevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 431510 300X300
EAN / GTIN 4045197234032

Kuvaus

Malli:

Tukiriparakenne, tiivistä, vanhennettua erikoisharmaavalua. Raaputettu pinta.Työstämättömät pinnat rakennemaalattu (RAL 7001, harmaa) Valetut kiinnityspisteet.

Standardi:

Tarkkuus standardin DIN 876/1 mukaan.

Erikoistarvike:

Kaavausväri nro 085388.

Ohje:

Tarvikkeet, kuten kahvat ja asennusosat, tilauksesta. Muita kokoja toimitettavissa valmistajiltamme. Maksullinen toimitus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Pituus × leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin